ステーキハウス縁監修 オードブル

ステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランドステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランドステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランドステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランドステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランドステーキハウス縁監修 オードブル - ノーブランド

神戸元町に店を構える「ステーキハウス縁」木田 隆裕総料理長監修のオードブル。前菜からメインまでバラエティに楽しめるように詰合せました。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
二段重、お重サイズ(外寸):縦167mm×横167mm×高さ135mm(内寸(1段):38mm)、(23品目)、(約2~3人前)【一の重】ローストビーフ、レッドキャベツのラペ、グリーンオリーブ漬、有頭海老、サラミ風ソーセージ、山椒とレモンピールのパイ包み、桜島どりマリネ、ハムとチーズソースのテリーヌ、サーモンキャロットテリーヌ、ブラックオリーブ漬、スモーク豚タン(塩レモン味) 【二の重】くるみ甘露煮、キャロットラペ、スモークサーモントラウト、生ハム、ポークソーセージ、チキンテリーヌ、ドライトマト(赤ワイン風味)、ブロッコリー彩りレモンサラダ、レモンシロップ漬、合鴨スモーク、ブロッコリー(コンソメ風味)、ハンバーグ
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04836856T41-5C
オープン
¥8,198
¥8,854(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする