- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 二段重、お重サイズ(外寸):縦167mm×横167mm×高さ135mm(内寸(1段):38mm)、(23品目)、(約2~3人前)【一の重】ローストビーフ、レッドキャベツのラペ、グリーンオリーブ漬、有頭海老、サラミ風ソーセージ、山椒とレモンピールのパイ包み、桜島どりマリネ、ハムとチーズソースのテリーヌ、サーモンキャロットテリーヌ、ブラックオリーブ漬、スモーク豚タン(塩レモン味) 【二の重】くるみ甘露煮、キャロットラペ、スモークサーモントラウト、生ハム、ポークソーセージ、チキンテリーヌ、ドライトマト(赤ワイン風味)、ブロッコリー彩りレモンサラダ、レモンシロップ漬、合鴨スモーク、ブロッコリー(コンソメ風味)、ハンバーグ
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま