北海道美味おせち
北海道最北端 稚内市の水産メーカーが作ったおせちです。主原料はすべて北海道産に限定し丹精込めて作り上げた北海道づくしのおせちです。 【数量限定】
- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦175mm×横175mm×高さ175mm(内寸(1段):39mm)、(44品目)、(約2~3人前)【一の重】煮あわび、梅麩、早煮昆布、巻き湯葉、にしん甘露煮、花形にんじんうま煮、スモークサーモン、野菜マリネ、いくら醤油漬、帆立ひも佃煮、サーモンとアスパラの和え物、帆立包み昆布、味付数の子、さんま酢漬、北海しまえび 【二の重】松前漬、紅ずわい蟹ほぐし身、紅白なます、北海道型昆布、黒豆煮、ローストビーフ、棒鱈煮、紅ずわい蟹爪、手まり餅、たらこと細切り昆布煮、さつまいものレモン煮、さつまいものきんとん、鱈の麹漬、鮭の麹漬 【三の重】よだれ鶏、チンゲン菜、ぶり照焼、にんじんうま煮、姫竹うま煮、いんげんうま煮、しいたけうま煮、鶏肉うま煮、帆立うま煮、梅麩、鮭の西京漬焼、かきのオリーブオイル煮、伊達巻、クリームチーズとハスカップソース添え、真鱈のトマトソースがけ、たこ柔らか煮
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,あわび,いか,いくら,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,りんご,ゼラチン,ごま
- 内容量
- 1セット
食品 の新着商品
カテゴリ


































