B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890

※使用例

B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890
B41-4C 北海道美味おせち ノーブランド 04836890

北海道美味おせち

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836890
品番
B41-4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)

北海道最北端 稚内市の水産メーカーが作ったおせちです。主原料はすべて北海道産に限定し丹精込めて作り上げた北海道づくしのおせちです。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦175mm×横175mm×高さ175mm(内寸(1段):39mm)、(44品目)、(約2~3人前)【一の重】煮あわび、梅麩、早煮昆布、巻き湯葉、にしん甘露煮、花形にんじんうま煮、スモークサーモン、野菜マリネ、いくら醤油漬、帆立ひも佃煮、サーモンとアスパラの和え物、帆立包み昆布、味付数の子、さんま酢漬、北海しまえび 【二の重】松前漬、紅ずわい蟹ほぐし身、紅白なます、北海道型昆布、黒豆煮、ローストビーフ、棒鱈煮、紅ずわい蟹爪、手まり餅、たらこと細切り昆布煮、さつまいものレモン煮、さつまいものきんとん、鱈の麹漬、鮭の麹漬 【三の重】よだれ鶏、チンゲン菜、ぶり照焼、にんじんうま煮、姫竹うま煮、いんげんうま煮、しいたけうま煮、鶏肉うま煮、帆立うま煮、梅麩、鮭の西京漬焼、かきのオリーブオイル煮、伊達巻、クリームチーズとハスカップソース添え、真鱈のトマトソースがけ、たこ柔らか煮
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,あわび,いか,いくら,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,りんご,ゼラチン,ごま
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする