Chamill 1人掛けソファ(左肘) アイボリー
ぽてっとした愛らしさが魅力の丸みのある1人掛けソファ
- 寸法(mm)
- 【クッション】360x360
- 脚高(mm)
- 30
- 座面高さ(mm)
- 350
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 980×800×725
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,600/税込¥6,160 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,600/税込¥7,260 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















