ナイトドラゴン
ピレリのスポーティなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ
GTエディションも登場。
カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードホールディング感、ルックスが特徴です。
グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。
より多くのパワーとより高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します 。
- 用途
- フロントタイヤ
- サイズ
- 90/90-21
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 54
- 速度記号
- H
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ






















