曜日別特売

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
ねじ長さ(mm)
45
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680426IS-H-HT-M18X2.0-1951614
¥10,390
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680661IS-H-HT-M30X2.0-11052823
¥37,890
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681108IS-H-HT-M24X2.0-1952219
¥20,400
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681641IS-H-HT-M20X1.5-19518.515
¥11,980
¥8,598
¥9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
05687338IS-H-HT-M18X1.5-19516.514
¥9,200
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする