※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】
IS-H-HT-M30X2.0-1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
105
95
105
下穴径(Φmm)
28
16
16.5
18.5
22
28
シャンク径(mm)
23
14
15
19
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05680661
品番
IS-H-HT-M30X2.0-1
参考基準価格(税別)
¥37,890
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
全長(mm)
105
下穴径(Φmm)
28
シャンク径(mm)
23
材質
SKH
先端
先
ねじ長さ(mm)
45
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類