※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】
IS-H-HT-9/16NC12-3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ長さ(mm)
42
18
22
24
38
42
45
50
55
60
シャンク径(mm)
10.5
4
5.5
6
8
9
10.5
12
14
17
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05678107
品番
IS-H-HT-9/16NC12-3
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
12
ねじ長さ(mm)
42
シャンク径(mm)
10.5
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類