曜日別特売
IS-H-HT-NO.8NC32-2 SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】 イシハシ精工 05671868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】IS-H-HT-NO.8NC32-2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は山数・シャンク径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
山数
32
シャンク径(mm)
5
注文コード
05671868
品番
IS-H-HT-NO.8NC32-2
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
32
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
5
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
5山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする