曜日別特売

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) - 小野測器

回転速度測定範囲 6.0 ~ 99999 r/min、低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能により Max20 データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可) 。積算回転数のカウントが可能(接触式では 1回転 1 カウント・非接触式では1 反射マーク 1 カウントで 99999 までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。

仕様
[演算方式]周期演算方式
測定範囲
【非接触式】、6.0~600.0 r/min(Loレンジ)、6~99999 r/min(Hiレンジ)、0.10~999.99 r/s、0.6~9999.9 m/min、0~99999 COUNT、0.6~9999.9 ms、【接触式】、6.0~600.0 r/min(Loレンジ)、6~20000 r/min(Hiレンジ)、0.10~400.00 r/s、0.6~400.0 m/min、0~99999 COUNT、2.5~9999.9 ms
測定方式
可視光反射式、または接触アダプターによる接触式
測定精度
表示値×(±0.02%)±1 カウント
測定時間
1秒+1周期時間以内(但し、60 r/min 以下の場合周期時間の約2倍(Max))
機能
【オーバレンジ】測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示
表示桁数
液晶表示5桁、バックライト付き
測定単位
r/min、r/s(回転速度)
反射検出距離
20 ~300mm
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(MIN)
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
20データ(MAX)
レンタル日数(日)
延長9
再生材使用率(%)
34
生分解性プラスチック使用率(%)
20314
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800659HT-5500
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする