【レンタル】一酸化炭素濃度計(校正書付)
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
- 用途
- 製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
- セット内容
- 本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)
- 型式
- XC-353Ⅱ
- 表示方式
- 液晶カラーデジタル(バックライト有り)
- 機能
- 【付属】電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能*2、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
- 応答時間
- 30秒以内
- ガス採気方式
- 拡散式
- 検知原理
- 定電位電解式
- 検知範囲
- (サービスレンジ)0~300ppm、(301~2000ppm)
- 警報方式
- ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
- 警報音・音量
- 95dB以上/10cm
- 検知対象ガス
- 一酸化炭素
- 警報設定
- (デフォルト値)1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度*2:150ppm・h
- レンタル日数(日)
- 延長8
- 再生材使用率(%)
- 39
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21088
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























