【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)
センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)センサ寿命は2年約20,000時間の連続使用が可能※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応本質安全防爆構造JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
- セット内容
- 本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書
- 表示
- 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
- 使用圧力範囲
- 大気圧(80~110kPa)
- 検知原理
- 隔膜ガルバニ電池式
- 検知範囲
- 0~40.0%(1デジット:0.1%)
- 使用温湿度範囲
- -20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
- 指示精度
- ±0.7%以内
- 警報方式
- 自己保持
- 警報設定値
- 1st警報18.0%/2nd警報:18.0%(デフォルト) オーバー警報:40.0%
- 検知対象ガス
- 酸素
- 警報種類
- ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
- レンタル日数(日)
- 延長13
- 警報の表示
- ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
- 再生材使用率(%)
- 46
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21065
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























