曜日別特売

【レンタル】S&DL伸縮計JrLite

【レンタル】S&DL伸縮計JrLite - 応用地質

保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。ワンタッチでデータ回収データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。液晶画面にグラフ表示が可能最大7ヶ月間の連続使用が可能市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。簡単設定設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。回転灯の警報機が動作可能変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。

仕様
[測定成分]伸縮長(変位),[メモリー記憶容量]1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分,[液晶部表示内容]数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定,[接点出力]無電圧警報接点2ch,[データフォーマット]csvデータ,[外部ケース]防滴構造ポリカーボネート
セット内容
本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
測定範囲
0~800mm
精度
1mm以下
分解能
0.1mm
外部メモリー
外部メモリーカード
測定間隔
1分(モニタ表示時は1秒)
レンタル日数(日)
延長6
再生材使用率(%)
35
生分解性プラスチック使用率(%)
21003
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800668MODEL4737C
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする