【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付)
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。厚さ22mm、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
- 用途
- 製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
- セット内容
- 本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書(一酸化炭素計 XC-2200)、収納ケース、単4電池×1本
- 表示方式
- 液晶デジタル(手動バックライト)
- 機能
- 【付属】電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度※3、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス校正機能
- 応答時間
- 30秒以内
- ガス採気方式
- 拡散式
- 検知原理
- 定電位電解式
- 検知範囲
- (サービスレンジ)0~300ppm、(300~2000ppm),(サービスレンジ)0~300ppm、(300~2000ppm)
- 防爆構造
- Exib II BT3
- 警報方式
- ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
- 警報設定値
- 1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度※3:150ppm・h
- 検知対象ガス
- 一酸化炭素
- レンタル日数(日)
- 延長9
- 再生材使用率(%)
- 36
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20083
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























