はくでん
ソケット・ビットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
【長】PH1×1、PH2×1、PH3×1【短】PH1×1、PH2×1、PH3×1【長】PZ1×1、PZ2×1、PZ3×1【短】PZ1×1、PZ2×1、PZ3×1【長】SL4×1、SL6×1【短】SL3×1、SL4×1、SL5×1、SL6×1【長】T10×1、T25×1【短】T10×1、T15×1、T20×1、T25×1、T27×1【ビット】H3×1、H4×1、H5×1、H6×1、H10×1【ソケット】H4×1、H5×1、H6×1、H7×1、H8×1、H9×1、H10×1、H12×1、H13×1、アダプターAD×1、六角ラチェットレンチ×1
注文コード
06135302
品番
HDSBS-41
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
プラス・マイナス・六角などのビットとソケットをまとめたセットです。
電動ドライバーや手動ラチェットでの締付作業に使いやすく、収納ケースで携帯・保管できます。
セット数
(ビット数)41
セット内容
【長】PH1×1、PH2×1、PH3×1【短】PH1×1、PH2×1、PH3×1【長】PZ1×1、PZ2×1、PZ3×1【短】PZ1×1、PZ2×1、PZ3×1【長】SL4×1、SL6×1【短】SL3×1、SL4×1、SL5×1、SL6×1【長】T10×1、T25×1【短】T10×1、T15×1、T20×1、T25×1、T27×1【ビット】H3×1、H4×1、H5×1、H6×1、H10×1【ソケット】H4×1、H5×1、H6×1、H7×1、H8×1、H9×1、H10×1、H12×1、H13×1、アダプターAD×1、六角ラチェットレンチ×1
材質
(ラチェットレンチ)CR-V
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)約90
材質(ビット)
S2合金鋼
ビット差込部(mm)
6.35
収納ケース
有り
ギア数
(ラチェットレンチ)72
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。