はくでん
ソケット・ビットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×2、PZ3×2、SL3×2、SL4×2、SL5×2、SL6×2、H3×2、H4×2、H5×2、H6×2、S0×1、S1×3、S2×3、S3×3【トルクスビット】T10×2、T15×2、T20×2、T25×2、T27×2、T30×2、T40×2【穴付きトルクスビット】T10×1、T15×1、T20×1、T25×1、T27×1、T30×1、T40×1【ソケット】H4×2、H5×2、H6×2、H8×2、H9×2、H10×2、アダプターAD×1、1/4インチドリルビットコネクタ、六角ラチェットレンチ×1
注文コード
06135232
品番
HDSBS-58
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プラス・マイナス・六角などのビットとソケットをまとめたセットです。
電動ドライバーや手動ラチェットでの締付作業に使いやすく、収納ケースで携帯・保管できます。
セット数
(ビット数)58
セット内容
PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×2、PZ3×2、SL3×2、SL4×2、SL5×2、SL6×2、H3×2、H4×2、H5×2、H6×2、S0×1、S1×3、S2×3、S3×3【トルクスビット】T10×2、T15×2、T20×2、T25×2、T27×2、T30×2、T40×2【穴付きトルクスビット】T10×1、T15×1、T20×1、T25×1、T27×1、T30×1、T40×1【ソケット】H4×2、H5×2、H6×2、H8×2、H9×2、H10×2、アダプターAD×1、1/4インチドリルビットコネクタ、六角ラチェットレンチ×1
材質
(ラチェットレンチ)CR-V
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)約90
材質(ビット)
S2合金鋼
ビット差込部(mm)
6.35
収納ケース
有り
ギア数
(ラチェットレンチ)72
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。