曜日別特売

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。柱上安全帯のハイグレードモデル。
ベルト
胴・補助ベルト
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
ランヤード
V角メガネ環1個・D環2個付き
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152059WP-TDB-120-BLK-M-RGVO-JAN-BX627-0848黒M1200W100×L700
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06153328WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BX629-3050黒L1400W100×L800
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158052WP-TDB-120-BL2-S-RGVO-JAN-BX629-3077紺S1100W100×L600
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159680WP-TDB-120-BL2-M-RGVO-JAN-BX629-3033紺M1200W100×L700
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161177WP-TDB-120-BL2-L-RGVO-JAN-BX629-3017紺L1400W100×L800
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする