ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K めがね環付V角環付き キーロック対応型
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
- 用途
- 柱上作業用。
- 仕様
- ワークポジショニング用器具。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。柱上安全帯のハイグレードモデル。
- ベルト
- 胴・補助ベルト
- バックル
- アルミ製スライドバックル
- 胴ベルト幅(mm)
- 45
- ランヤード
- V角メガネ環1個・D環2個付き
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ワークポジショニング器具 の新着商品
カテゴリ











