両面ハトメ

両面ハトメ - エスコ両面ハトメ - エスコ両面ハトメ - エスコ両面ハトメ - エスコ両面ハトメ - エスコ両面ハトメ - エスコ

サビにくく手軽に使えるアルミ製。
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり。
【使用例】帽子などのアクセントに、ベルト穴の補強に、オリジナルTシャツ作りに。

用途
布、皮革、厚紙、ビニールなどの補修・補強・製作に
材質
アルミ(JIS:H-4000)
注意
※ハトメパンチはエスコ商品ページ下記の【その他関連】をご参照ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
番手
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49988295EA576ML-01個EA576ML-0【適用】2.57#20300組
オープン
¥1,550
¥1,705(税込)
当日出荷
03503281EA576ML-21セット(200組)EA576ML-2【適用】310#25200組
オープン
¥2,150
¥2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
03503324EA576ML-31セット(100組)EA576ML-3【適用】3.512#28100組
オープン
¥1,790
¥1,969(税込)
当日出荷
03503333EA576ML-41セット(50組)EA576ML-4【適用】415#3050組
オープン
¥1,650
¥1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
03503236EA576ML-11セット(200組)EA576ML-1【適用】2.58#22200組
オープン
¥1,570
¥1,727(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする