粋づくし 腰袋 花札
・パラフィン防水加工帆布を使用しています。
・国産厚綿布を使用し、綾織という耐久性に優れた縫製にて仕上げています。
・花札柄の粋な腰袋です。
- 用途
- 腰袋用。
- トラスコ品番
- 405-4615
- 材質
- 本体:帆布、柄部分:エステル帆布
- 形状
- 腰袋
- 幅(mm)
- 200
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 270
- 奥行(mm)
- 20
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※・火気には近づけないで下さい。※・本体にほつれや、リベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※・刃物や刃先の尖った物を直接入れると糸切れや破損の原因になりますのでご注意下さい。
※・用途以外のご使用はしないで下さい。
腰袋 の新着商品
カテゴリ



























