曜日別特売

電工袋2段

電工袋2段 - コヅチ電工袋2段 - コヅチ
用途
作業工具・ビスなどの小物類の収納に。
材質
エバースキン
形状
電工袋2段
幅(mm)
190
高さ(mm)
230
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780108KS-801202-1701白
¥7,310
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
06780982KS-701202-1697黒
¥7,310
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする