曜日別特売

エボリューション電工袋2段工具差付

エボリューション電工袋2段工具差付 - コヅチエボリューション電工袋2段工具差付 - コヅチ

軽くて、丈夫で、使いやすい迷彩柄の電工袋2段です。

用途
工具差付電工袋2段用。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
高さ(mm)
260
内容量
1個
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気には近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780336EM-13MP405-3031迷彩ピンク
¥3,070
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780379EM-13MG405-7670迷彩グリーン
¥3,070
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする