プロフェッショナルワーカー 電工用腰袋小型2段
軽くて、丈夫です。
生地の表面に特殊撥水加工を施しているので、耐水に優れています。
- 用途
- 作業工具、ビスなどの小物類の収納に。
- トラスコ品番
- 201-2179
- 材質
- ナイロン
- 形状
- 電工用腰袋小型2段
- 幅(mm)
- 180
- 色
- 青
- 高さ(mm)
- 220
- 奥行(mm)
- 100
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ナイロン製品ですので高温のなる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故に繋がる恐れがあります。
腰袋 の新着商品
カテゴリ









