電工用腰袋インテリアタイプ5
軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。
- 用途
- ローラー、ヘラ等の作業工具の収納に。
- トラスコ品番
- 148-2982
- 材質
- ナイロン・発泡ポリエチレン
- 形状
- 腰袋
- 幅(mm)
- 280
- 色
- 青
- 高さ(mm)
- 230
- 奥行(mm)
- 150
- ベルト通し幅(mm)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
腰袋 の新着商品
カテゴリ









