コヅチ
粋づくし 腰袋 花札
DKC-H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781176
品番
DKC-H
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・パラフィン防水加工帆布を使用しています。
・国産厚綿布を使用し、綾織という耐久性に優れた縫製にて仕上げています。
・花札柄の粋な腰袋です。
用途
腰袋用。
トラスコ品番
405-4615
材質
本体:帆布、柄部分:エステル帆布
形状
腰袋
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
270
奥行(mm)
20
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・火気には近づけないで下さい。
※・本体にほつれや、リベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※・刃物や刃先の尖った物を直接入れると糸切れや破損の原因になりますのでご注意下さい。
※・用途以外のご使用はしないで下さい。