曜日別特売

アクティブコード

アクティブコード - コヅチ

アクティブライフで使用できるスタイリッシュな小物入れです。

用途
小物入れ用。
トラスコ品番
407-0673
材質
本体:ポリエステル・レザー、金具:スチール
形状
ポーチ
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
195
奥行(mm)
80
ポケット数
5
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788892BO-04
¥2,850
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする