曜日別特売

3段式電工用腰袋

3段式電工用腰袋 - コヅチ

防水の加工布を使用しています。
3段式の電工袋です。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3132
材質
6号防水加工帆布
形状
3段式電工用腰袋
幅(mm)
200
色
国防
高さ(mm)
270
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780921KC-26BOD
¥93,000
¥71,980
¥79,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする