コヅチ
エボリューション 内装用腰袋
軽量で使いやすいです。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通しです。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
201-9373
材質
生地:ポリエステル 金具:スチールメッキ
形状
内装用腰袋
幅(mm)
300
色
黒
高さ(mm)
210
奥行(mm)
95
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づないで下さい。
※リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780072
EM-40
¥
6,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください