コヅチ
内線工事向電工用腰袋 デラックスタイプ 6号 防水 内縫いタイプ
防水の加工布を使用しています。
内縫いタイプの電工袋です。
用途
作業工具、小物類の収納に。
材質
6号防水加工帆布
形状
内線工事向電工用腰袋デラックスタイプ内縫い
幅(mm)
195
高さ(mm)
280
奥行(mm)
75
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779101
KC-17DXBOD
202-3131
国防
¥
93,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06780467
KC-17DXBOR
202-3145
オレンジ
¥
93,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください