曜日別特売

ノンスリップ2段腰袋

ノンスリップ2段腰袋 - コヅチノンスリップ2段腰袋 - コヅチ

ベルトをしっかり挟むストッパー付きです。
腰袋を付けたままベルトの着脱が可能です。
国産品です。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3133
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
ノンスリップ2段腰袋
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
300
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避け下さい。
※製品には充分な強度を持たせておりますが、万一ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779146NKC-11-BK
¥8,190
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする