コヅチ
鳶さんの腰袋
ヨレ止め板内蔵の帆布製2段腰袋です。
用途
腰袋用。
材質
生地:帆布、金具:スチール
形状
帆布腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
275
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
70
内容量
1個
注意
※・高温になる場所でのご使用はお避けください。
※又、火気等には近づけないで下さい。
※・ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779128
KCT-02MBR
405-1402
迷彩ブラウン
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780248
KCT-02MK
405-7647
迷彩グリーン
¥
8,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください