曜日別特売

匠堂 腰袋

匠堂 腰袋 - コヅチ匠堂 腰袋 - コヅチ匠堂 腰袋 - コヅチ

帆布製の腰袋です。

用途
腰袋
付属品
カラビナ付
材質
帆布
形状
腰袋
幅(mm)
180
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780056TD-12BE1個407-0607ベージュ
¥4,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780781TD-12K1冊407-0672鶯色
¥4,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
06781088TD-12NV1個407-0655ネイビー
¥4,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする