- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- φ40mmのおすすめ人気ランキング
φ40mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新47,760件の「φ40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 40mm」、「パイプソケット 回転止」、「鋼材S45C」などの商品も取り扱っております。
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL
形状
L受
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
M3皿木ネジ×3本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
形状
ソケット
寸法(mm)
25
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
直受
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
形状
キャップ
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
-
寸法J(Φmm)
4
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
セルクルリング
タイプ
H枠
材質(支柱)
SUS430
材質(枠)
SUS430
材質(脚部)
ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
材質
硬質ガラス
目盛
なし
材質
MA(アクリル)
長さ(m)
1
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工