- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- アクセサリー メタルパーツのおすすめ人気ランキング
アクセサリー メタルパーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「アクセサリー メタルパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセサリーパーツ」、「ビーズ」、「マグネットクラスプ」などの商品も取り扱っております。
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
材質
ソーダガラス
比重
2.5
材質
鉄
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)
約3(1粒)
色
ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分
変性アクリル樹脂100%
種別
化学反応形接着剤
可使時間(分)
2
硬化時間(分)
4~7(23°)
セット内容
A剤+B剤 25g
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様
【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品
ヘラ
色
A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分
変成アクリル樹脂
セットタイム(分)
5
引張剪断強度(N/mm2)
23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)
3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)
10,000(23℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
77
ガラス転移点(℃)
87
弾性率(N/mm2)
1250
被着材の素材
チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
棚の内部の荷物が落下しないように取付けるベルトです。左右に両面テープでベースのパーツを貼付けます。ベルト両端をベースの上部からスライドしてはめこみます。簡単に脱着ができ、取り外した際、裏面が磁石になっており、スチールラックなどに仮止めできます。
セット内容
本体×1、アルコールパッド×2
入数
1個
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
24.5[約2.49]
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質
ネオジウム
厚さ(mm)
1
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質
フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)
-200~280
許容面圧(MPa)
最高:137。常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60。常用:15以下
耐圧力(MPa)
圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)
42
長さ公差(mm)
0~-0.3
摩擦係数(μ)
0.03~0.2
異物の許容性
小
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30