- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アーシングケーブルのおすすめ人気ランキング
アーシングケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「アーシングケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーシングケーブル 自動車」、「自動車アース線」、「清和工業 アーシング ケーブル」などの商品も取り扱っております。
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)
アーシング線:4
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数
M6:4個
ケーブル
1本
ナット
M6:5個
端子数
6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
92
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
15
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
66
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
8
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(cm)
アーシング線:50/60/80/120
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数
M6:4個
ケーブル
4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )
ナット
M6:5個
分配数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
4
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)
50
仕上
錫メッキ
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)
170
芯数
553
太さ(sq)
30
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)
70
タイプ
大・小ポール共通(-)
特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。
確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
材質
すずめっき軟銅線
素線径(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。
適合
8851、8852専用
コード長さ(m)
600
対応
DC12V車専用/1240W
端子径(mm)
(丸型)Φ8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質
耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
関連資料
FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)