- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- エンジン オイル 交換 用品のおすすめ人気ランキング
エンジン オイル 交換 用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新597件の「エンジン オイル 交換 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 交換 道具」、「オイル交換キット」、「エンジンオイル 10w-30」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)
マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)
290
グリップ径(Φmm)
24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
対応
3、4、18、20L缶対応
危険物の類別
非危険物
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)
5
セット内容
ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質
ポリエチレン
全高(mm)
357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
底径(Φmm)
205
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
温度範囲(℃)
‐40~85
使用可能液体
オイル、ガソリン等
危険物の類別
非危険物
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)
9
適合
レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ
負圧式
作動方式
手動用
チューブ全長(m)
1.1
取扱説明書
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品
ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)
750
電流(A)
5
本体寸法(mm)
130×133×77
電源コード(m)
2
吐出量(mL/min)
1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
差込角(mm)
9.5
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.45
容量(L)
6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)
外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)
530
セット内容
オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
6
本体質量(g)
約870
入力電圧(V)
DC12
吸引ホース径(mm)
約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)
約Φ14(外径)×1500
ポンプ
ロータリーポンプ
吐出量(mL/min)
300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。
乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。
手動式なので電源がいりません。
オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。
リフトアップが不要なので作業も簡単。
オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。
自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー
材質
「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC
容量(L)
約6(各部品接続時)
本体質量(kg)
約1.3
ホース寸法(全長)(m)
約2.1
吸引ホース径(mm)
約5
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約234×540×234
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷