おいるのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
37,809件の「おいる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 除去 スプレー」、「油汚れクリーナー」、「オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ 防錆、潤滑 使用温度範囲(℃) ‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×204 臭気 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 151mL 危険物の性状 非水溶性
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃) ~40 臭気 あり 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
929 税込1,022
当日出荷

速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など 透明 主成分 溶剤 トラスコ品番 389-0112 タイプ 速乾 適合機器 機械部品、金型 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 378
1本(550mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分 鉱物油、防錆剤 粘度 VG2.8(40℃) 塩水噴霧 72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm) 1.5~3 臭気 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 使用温度範囲 常温 適合範囲 ギア 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 97 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度 2号 商品タイプ リチウムグリース 特性 万能タイプ、極圧性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃) -15~100 使用温度(℃) -15~100 滴点(℃) 193 外観 黄褐色 混和ちょう度 (25℃、60W) 275 増ちょう剤 リチウム系 基油 精製鉱油 動粘度(mm2/s) (40℃) 170 融着荷重(N) 3089 離油度(%) (100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%) (99℃、22h)0.4mass 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
特価
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去 対象 金属・非金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度 1号 商品タイプ ウレアグリース 特性 耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性 外観色:黄褐色 使用温度範囲(℃) -20~120 使用温度(℃) -20~120 滴点(℃) 185 外観 黄褐色 混和ちょう度 (25℃、60W) 325 増ちょう剤 ウレア系 基油 精製鉱油 動粘度(mm2/s) (40℃) 20 融着荷重(N) 3089 離油度(%) (100℃、24h) 7.0mass 蒸発量(%) (99℃、22h) 0.6mass 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度 2号 商品タイプ ウレアグリース 特性 耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃) -54~177 使用温度(℃) -54~177 滴点(℃) 269 外観 褐色 混和ちょう度 (25℃、60W) 288 増ちょう剤 ウレア系 基油 高級合成油 動粘度(mm2/s) (40℃) 25 融着荷重(N) 3089 離油度(%) (100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%) (99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格 JIS K 2219 仕様 FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) 使用燃料 軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。 容量(mL) 300
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。 容量(mL) 100
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ギヤオイル
RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
適合 エンジン式(RCVK-4300を除く) 容量(mL) 100
1個
409 税込450
当日出荷