- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 駆動系
- コレダのおすすめ人気ランキング
コレダのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新195件の「コレダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパウンド 1000番」、「名刺ファイル縦入れ」、「コレクト クリアブック」などの商品も取り扱っております。
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。
従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。
シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)。12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)。マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)。CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)。リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)。スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)。スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ420主な適合車種EPO/GT50/コレダ50スポ-ツ
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整色白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法(プリロード)カム式5段
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ色シルバー寸法H(mm)26.5寸法W(mm)29.5仕上アルマイト
1個
¥339税込¥373
4日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適色白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
1本(700mL)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。
アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数1300rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
パイロットコレト手帳リーフ(横罫)
好きなカバーとリーフを選んで自分だけの手帳が作れます。 コレト手帳の様々な使い方をご紹介します。→コレト手帳使用例 コレト手帳(カバー)はこちらをご覧ください。 →コレト手帳(カバー)ラインアップ
寸法(mm)153×90
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~。スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~。スーパーカブ90:FNO.C9