- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- サビトリキングのおすすめ人気ランキング
サビトリキングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「サビトリキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキ保護剤」、「バイク 磨き」、「メッキ ウロコ取り」などの商品も取り扱っております。
メッキの剥がや変色がありません。
浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)
付属品
汚れ拭きクロス 3枚
成分
研磨剤、脂肪酸ナトリウム
外観
淡黄褐色粘性液体
危険物の類別
非危険物
1本(140g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
色
無色透明
耐熱温度(℃)
120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険物の類別
非危険物
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.355L
危険物の性状
非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質
鉄
主な用途
サビ落とし
成分
水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ
濃縮
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
毒劇区分
普通物
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。
鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。
塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性
強力
質量(g)
197
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×110×42
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状
ねり状
容量(g)
120
危険物の類別
非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の類別
非危険物
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色
シルバー
主な用途
鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所
屋外用
特性
速乾、サビ止め
膜厚(μm)
30~40(Dry)
密度
1.12(20℃)
使用条件
(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)
(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間
最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗付量(kg/m2・回)
0.14~0.18
下地処理
浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
メッキを傷めない。
ナノ粒子配合なのでメッキを傷つけずに使用できます。
マフラーやフロントフォーク磨きに最適。
マフラーやフロントフォークなど、手の届きづらいバイクの奥まで磨ける専用ウェス入りなので、簡単にメッキ磨き作業ができます。
メッキ本来の輝きが復活
メッキの汚れやくすみを落とし、メッキ本来の輝きが甦ります。
用途バイク専用
付属品
ツータッチタオル
危険物の類別
非危険物
1個(125mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷