- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ジャークチキンシーズニングのおすすめ人気ランキング
ジャークチキンシーズニングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「ジャークチキンシーズニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳物鍋」、「鋳鉄 鍋」、「鉄鍋ミニ」などの商品も取り扱っております。
1箱(13g×5個)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。IH対応
材質
鋳鉄
質量(kg)
6.1
内径×深さ(mm)
260×100
底径(Φmm)
200
呼び寸法(inch)
10 1/4
TKG品番
9-0069-1401
TKG品番(2017)
6-0069-1101
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ローストオニオンやニンニク、ケイジャンスパイスをブレンドしたソースです。肉料理やジャンバラヤなどにお使いください。
1箱(175g×6個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
おき火、焚火で調理するこだわりの本格的なアウトドアクッキング。オーブン、煮る、蒸す、炊く、スモークと多様途に調理できます。
おき火、焚火で調理できる便利グッズ。
本格的なアウトドアクッキングをしたい方はぜひ。
容量(L)
4
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(g)
5200
外径×高さH(Φmm×mm)
260×128
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質
鋳鉄
本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)
本体/約300
質量(g)
本体/約670、フタ/約480
直径×深さ(mm)
本体/120×38、フタ/120×14.5
TKG品番
9-0071-0901
TKG品番(2017)
6-0071-0601
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
IHクッキングヒーターにも対応しており、ご家庭でも使えます。
収納ケース(EA913VF-11~-13)がございます。
容量(L)
5.2
エスコ品番
EA913VF-2
材質
ステンレス
寸法(mm)
259×259×115
質量(kg)
5.2
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質
ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)
3.0
おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
満水容量(L)
8
材質
本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(kg)
9
外径×高さH(Φmm×mm)
320×165
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
鉄(クロムめっき)
レズレーキッチングッズノンスティックフライパンに最適! 金属ヘラなのにワイヤー製だから塗装面にキズがつきにくい。特長:ドイツ伝統の使い易い角度に設計されていますので、 作業も安全かつスピーディーに行なえます。 強度も抜群で、長年プロのコックに愛用されています。
材質
18-10ステンレス
柄長さ(mm)
230
らせん状の先端部でハチミツを簡単に すくい取ることができます。
全長(mm)
200
タイプ
ダイアモンド
TKG品番
9-0519-1303
TKG品番(2017)
6-0463-1803
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)
50×155
TKG品番
9-0419-1101
TKG品番(2017)
6-0393-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
トルティーヤをタコスプレスで挟み、フライヤーに入れていただくだけでハードシェルのトルティーヤが作れます。
材質
本体:クロム鋼、持ち手部:ゴム
質量(g)
230
TKG品番
9-1887-0101
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷