スイングアームスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
181件の「スイングアームスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク転倒防止」、「バイク用スタンド」、「バイク 車輪止め」などの商品も取り扱っております。
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg) 9.9 耐荷重(kg) 250 本体寸法(mm) 610×510×340 適合タイヤサイズ 80~150mm/16~18インチ 取扱説明書 (1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品 安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質 スチール 質量(kg) 14 本体寸法(mm) 450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm) 400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm) 90 定格荷重(kg) 450 取扱説明書
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm) (メイン)34 調整範囲(mm) 高さ:355(固定式)。幅:200-380
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×510×310 耐荷重(kg) 300kg(最高) パイプ径(Φmm) 28.6mm キャスター径(Φmm) 99mm 有効高さ(mm) 300-350mm 適合幅(mm) 400mm(最大) 最大パイプ径(mm) 28.6mm
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg) 200 質量(kg) 1.85 材質 アルミニウム 本体寸法(mm) 302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:270(固定式)。幅:190-270
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg) 6 耐荷重(kg) 160 本体寸法(mm) 295×310×270 天板寸法(mm) 295×235 最高位(mm) 390 最低位(mm) 270 取扱説明書 (12.8MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。 高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。 コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。 ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)