- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- スパークテスターのおすすめ人気ランキング
スパークテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「スパークテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークプラグテスター」、「タイミングライト MonotaRO」、「テスター バイク」などの商品も取り扱っております。
プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)
72.4×Φ19.3
色
赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)
140
コード長さ(mm)
590
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番
EA640TD-10
全長(mm)
80
質量(g)
56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。
付属品
付属コード
材質
PPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×20×83
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断
トラスコ品番
102-8654
幅(mm)
68
高さ(mm)
25
質量(g)
15
奥行(mm)
6
電源
リチウム電池
測定方式
パルス検知
検出距離(mm)
150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!
セット内容
JTC1440とJTC1720A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。
プラグギャップテスターと併用して使用します。
本体寸法(mm)
320
コード長さ(mm)
1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)
約1.5(センサコード)
使用電源
単1乾電池×2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)
0~2100
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書
(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)
0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品
アンテナリード線、マジックテープ
適合
2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
精度
±10rpm
電池寿命(時間)
20000
パルス計測方式
パルスカウント方式
表示間隔
(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。
ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)
12
使用電源
単1×2本(別売)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷