- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- スペクトロ オイルのおすすめ人気ランキング
スペクトロ オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「スペクトロ オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 20W-40」、「スペクトロ」、「ハーレー オイル」などの商品も取り扱っております。
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)
200
寸法(cm)
23×3×16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
90mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1セット(15mL×6本)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
エンジンオイル エボリューションエンジン以降
サイズ
1quart(946.35mL)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.94635L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE
20W-50
ベースオイル
鉱物油
Synthetic Oil配合 ヘビーデューティエンジンオイル
コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。
高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。
また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
SAE
25W-50
引火点(℃)
246
流動点(℃)
-35
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
159(40℃)、17.8(100℃)
危険物の類別
第四類
粘度指数
124
JASO規格
MA
塩基価
8.7
危険物の性状
非水溶性
3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、
高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE
15W-50
JASO規格
MA
7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、
特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。
サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。
特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。
ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。
泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE
20W-50
内容量(mL)
946
基油
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.946L
API
SN/CF
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1個(946mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。
強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
SAE
20W-50
API
SL/CF相当
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
粘度
ISO VG32
容量(mL)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
300mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
パーツとパーツの間に浸透し、潤滑効果を発揮すると同時に錆や腐食を抑制します。各種ケーブルやパーツの給脂に最適です。
サイズ
20OZ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(411mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
シリコーン100%で素材を傷めず潤滑できる使い切りやすい少量サイズ。
石油系溶剤を不使用でプラスチック(樹脂)に使っても悪影響なし。
動きが悪くなった樹脂パーツや金属部品の可動部に使用できます。
点眼タイプの容器で、狙ったところに少量ずつ塗布が可能です。
危険物の類別
非危険物
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
大型レンズの「No-914」は、ヴィンテージヘルメットと相性抜群。レンズには高強度1.0mm厚のレンズを採用しているので、オフロードでも安心してご使用いただけます。
レンズ色
スモーク
色(フレーム)
ブラック
1個
¥5,398
税込¥5,938
16日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。
SAE
80W/90
基油
鉱物油、化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
GL-5
危険物の性状
非水溶性
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。
ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。
ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.946L
API
SM
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
33.6(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
作動性に優れた部分化学合成油を採用した高品質クッションオイルで、指定車種に最適です。
粘度
SAE-10W
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性