- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- タイヤ 交換 トルクレンチのおすすめ人気ランキング
タイヤ 交換 トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「タイヤ 交換 トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 タイヤ 締め付け トルク」、「ホイール用トルクレンチ」、「電気 インパクト レンチ」などの商品も取り扱っております。
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)
103
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
590
質量(kg)
2.1
ケース寸法(mm)
655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
トルク調整範囲(N・m)
28~210
主な用途
検査用
ソケットサイズ(mm)
19・21
質量(kg)
1.4
高さH(mm)
35
奥行D(mm)
47
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)
103
差込角(sq.)
12.7
全長(mm)
423
トラスコ品番
807-0914
質量(kg)
1
ヘッド形状
ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
423
差込角(mm)
12.7
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
ギヤ歯数
36
質量(kg)
1.1
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
28~210
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)
1.4
幅W(mm)
47
高さH(mm)
35
付属品
アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)
40~200
差込角(mm)
12.7
仕様
103Nmプリセットタイプ
付属品
14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)
1.4
精度(%)
±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約515×47×55
電池
ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)
0.5
オートパワーオフ
(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。
材質
クロームモリブデン
ソケット差込角(mm)
12.7
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1丁
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
タイプ
折り畳み式
本体寸法(mm)
ロック時:約354×355
本体質量(kg)
約1.25
収納時寸法(mm)
約355×72
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
付属品
専用樹脂ケース
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用
測定範囲(nm)
85/103/108/120
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)
全長(mm)
515
仕様
固定型(4ポジション)、専用プラケース
質量(kg)
1.39
方向
右回り(締め方向)
精度(%)
±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷