- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- タイヤパンク応急修理剤のおすすめ人気ランキング
タイヤパンク応急修理剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「タイヤパンク応急修理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「応急パンク修理剤」、「バイク チューブタイヤ パンク修理」、「パンク修理剤 チューブ」などの商品も取り扱っております。
車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として
水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
1本(500mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容
タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類
使用の目安
乗用車タイヤ1本
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品
取扱説明書
質量(g)
309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×87×66
1本(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容
エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
空気も同時に入るので、パンクしたその場で修理可能。
用途自動車用タイヤパンク修理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別
非危険物
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品
リキッド注入ホース
アズワン品番
64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チューブレス、チューブタイヤのどちらでも使用可能な瞬間タイヤパンク修理剤。
使用後に数百キロの走行が可能。ラテックス配合により、タイヤやチューブを傷めません。
また、使用時には溶液とともに圧縮ガスが噴射されるため、面倒な車体のジャッキアップやリフトアップも不要です。
本製品は、空気に触れると固まり、使用後のタイヤおよびホイール内面のねばつきを抑えます。
本製品使用後の、タイヤやチューブの本修理にも支障が生じません。
用途スプレー式瞬間タイヤ修理用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。
同時に空気も充填します。
英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用
材質
合成ゴムエマルジョン
アズワン品番
64-9558-01
1本(75mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分
天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容
スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性
毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
英式バルブ用瞬間パンク修理材です。1本でタイヤ1本分になります。修理材とエアーを同時に充填できるスプレー式で、注入後はすぐに走行が可能です。
容量(mL)
75
1個(75mL)
¥779
税込¥857
7日以内出荷