タイヤ交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
750件の「タイヤ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換工具」、「ホイール 錆止め」、「ハブ防錆」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×355×635 連続使用時間(分) 60
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

富士グローブデニミスト DM-02
デニム生地と牛本革を使ったちょっとおしゃれな作業手袋です。柔らかくごわつかない牛革製です。甲側と袖口の裏地には迷彩の生地を使用しています。マジックタイプです。カラビナ用の穴がついています。
用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。 材質 手のひら:牛本革、手の甲:デニム生地 厚さ(mm) 0.8 袖口仕様 マジック式
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台(mm)幅W×長さL 355×265
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様 【インパクトレンチ】。・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構。・ソケット差込角 : 12.7mm。・能力ボルト : M12。・トルク : 340Nm※。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・空気消費量 : 140L/min。・回転数 : 7000min-1。・打撃数 : 700打/分。・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)。・付属品 : 17,19,21mmソケット。・質量 : 2.3kg。※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。。【タイヤチャック】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・空気接続口 : プラグ。・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)。。【エアーダスター】。・最高使用圧力 : 0.6MPa。・射出口径 : Φ3.6mm。・空気接続口 : プラグ。。【エアーホース】。・最高使用圧力 : 1.0MPa。・ホース内径 : 内径3/8インチ。・ホース長さ : 10m。・空気接続口 : ソケット、プラグ。・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容 インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象 普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズ M12まで
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

富士グローブデニミスト DM-01
デニム生地と、牛本革を使ったちょっとおしゃれな作業手袋です。使う時にテンションの上がる手袋です。柔らかくごわつかない牛革製です。甲側と袖口の裏地には迷彩の生地を使用しています。カラビナ用の穴がついています。袖口が広く、着脱が簡単です。
用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。 材質 手のひら:牛本革、手の甲:デニム生地 厚さ(mm) 0.8
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ) 能力(t) 10(2台使用時)
1セット(2台)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。 仕様 REACH規制対応品 トラスコ品番 342-5740 セット内容 9502レバー×1本、9503レバー×1本 材質 ガラス強化繊維 差込角(mm) 6.35 入数 セット2点 グリーンマーク 認定
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ISO規格用。固着したダブルタイヤの内側、フロントホイールの脱着に最適です。
用途固着したホイールの取り外しに 適合 スチール、アルミホイール。リム/17.5~24.5 全長(mm) (本体)1200、(フック)175 質量(kg) 4.6
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷

超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。 130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。 操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換 仕様 球面ヘッドキャップ 付属品 レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 トラスコ品番 828-9253 ストローク(mm) 144(1段目38、2段目59、3段目47) 質量(kg) 8 高さ(mm) 130 許容荷重(t) 3 ベース長(mm) 190 ベース幅(mm) 130
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換 全長(mm) 約120
1セット(3本組)
299 税込329
当日出荷

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品 バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm) (アルビン部)12.7 質量(kg) 約1.7 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 バッテリー リチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機 DCブラシレスモーター LED色 白色 締付トルク(N・m) 最大約320 トルク(N・m) 「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品 ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g) 1500 差込角(mm) 12.5 コード長さ(m) 約4 最大電流(A) 13 入力電圧(V) DC12 最大締付トルク(N・m) 340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×80×200 ヒューズ容量(A) 15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に 付属品 ハンドル トラスコ品番 687-6845 材質 本体:スチール ストローク(mm) 144 幅(mm) 130 高さ(mm) 130~274 タイプ 超低床3段伸びタイプ 奥行(mm) 190 許容荷重(t) 3 ヘッド径(Φmm) 30.5
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)サイドホイールASSY
外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。
質量(kg) 2.5 全長×全幅W×全高(mm) 365×150×415
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質 (タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR 質量(g) タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm) 約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ホイール固着防止剤
スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
用途自動車・トラックのホイール脱着 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1個(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等 寸法(mm) 180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7 質量(g) 1130 定格電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 右回転2000/左回転2500 回転数 無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm) 使用環境温度(℃) 10~35 トルク(N・m) 右回転80/左回転200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W) 1500 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 60 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
ホワイトグレー 適合材 自動車鋼板、樹脂パーツ 使用箇所 スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷