- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- タイヤ修理用内面パッチのおすすめ人気ランキング
タイヤ修理用内面パッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新92件の「タイヤ修理用内面パッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドウォール用の専用パッチ」、「タイヤパッチ」、「パンク修理キット 内面」などの商品も取り扱っております。
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車
適合
乗用車
寸法(Φmm)
55×75
プライ数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向け
パッチ径(Φmm)
50
適合傷穴(Φmm)
6
1箱(8個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合
乗用車・トラック
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。
パッチ中心部は強化ゴムを採用。
チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合
乗用車・トラック
プラグとパッチが一体化している為、作業効率が良く完全な修理ができます。角度がタイヤトレッド部分に対して20℃前後までのキズ穴に使用できます。
ラジアルタイヤ、バイアスタイヤのどちらにも使用できます。
用途チューブレスタイヤ内面修理材
仕様
ワイヤー付
ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車
適合
乗用車
軸径(Φmm)
7
寸法(Φmm)
45×105
釘穴(mm)
MAX6
パッチ径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パンク穴の大きさに適合しやすいサイズ別です。
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。
タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。
レース、ツーリングの非常用として必携品です。
寸法(mm)
(パッチ)76×45
1セット(3枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
131
仕様
速乾タイプ
トラスコ品番
445-2399
主成分
クロロプレンゴム系
主な用途
ゴム、布、皮革
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク
大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷