- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- チャンピオン CJ8のおすすめ人気ランキング
チャンピオン CJ8のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新53件の「チャンピオン CJ8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機プラグ」、「bm6a プラグ」、「チャンピオン プラグ cj8」などの商品も取り扱っております。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
適合機種
BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安
10万km
電極寸法(mm)
Φ0.7
材質(電極)
インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極
プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状
一体型
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品
保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)
6.7
排気量(mL)
34
レバー形式
ツインスロットル
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×560×420
燃料タンク容量(L)
0.9
スパークプラグ
BPM7A
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)
4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ
軽梱包用
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)
ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグ
CJ-6Y
適合
チェーンソー刃:91PX-52E
燃料
2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)
34.9
燃料タンク容量(L)
0.34
オイルタンク(L)
0.3
エンジン形式
環境対応2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける