- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ドレンボルト M10のおすすめ人気ランキング
ドレンボルト M10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ドレンボルト M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンボルト トラクター」、「ドレンボルト」、「M16 P1.5」などの商品も取り扱っております。
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質
アルミニウム
ピッチ
P1.5
ねじ長さ(mm)
15
適応ボルトサイズ
M12
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質
スチール、クロームメッキ
磁力
300mT
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。
通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。
さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。
又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合
キタコ補修部品
寸法
M10×17mm×ピッチ1.25
ピッチ(mm)
1.25
ねじ長さ(mm)
17
ねじの呼び
M10
主な適合車種
アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ボルト先端部に強い磁石を圧入しエンジンのオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み止めにワイヤリング穴を装備。アルミ製。
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品
アルミ製ドレンワッシャー
材質
スチール製
二面幅(mm)
14
ボルト頭部形状
二面幅
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品
銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
オイル交換時の同時交換がおすすめ。
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
付属品
ドレンワッシャー付属(アルミ製)
材質
スチール
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
マグネット
つき
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
マグネット
つき
材質
スチール
付属品
ドレンワッシャー付属(アルミ製)
オイル交換時の同時交換がおすすめ。
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メーカー
スズキ
エスコ品番
EA949WZ-12
主な適合純正品番
09168-12007、09168-12016
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.8
外径(mm)
21
内径(mm)
12
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14